Exécution:
Le
dos du disque est pourvu de adhésif autoagrippant sur les
plateaux-supports, p. ex.
567760. Pour un changement de disque rapide.
237AA Trizact™ avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d'oxyde d'aluminium (A).
Utilisation:
Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour résultat fin et homogène sur tous les aciers, aciers inoxydables, laitons et alliages de titane. Spécialement conçu pour les contours et la préparation au polissage.
Remarque(s):
Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir
567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir
566902 −
566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir
554005 et suiv.