CerRapid Disque à tronçonner EXTRA MINCE, acier, INOX

Réf.: 563256
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  4.15
  • De 25
    De CHF  3.45
Sur demande
Livraison selon accord
1 332 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier.
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

En comparaison avec les disques de tronçonnage standard (A), le grain de céramique (CER) auto-affûtant et le système de liant hautes performances spécial permettent d'atteindre une capacité abrasive beaucoup plus élevée avec un échauffement extrêmement réduit.
  • Productivité maximale grâce à une vitesse de coupe extrêmement élevée.
  • Équilibre optimal entre une coupe extrêmement douce, réduisant au minimum l'effort nécessaire, et une longévité maximale.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.