Disque de tronçonnage de laboratoire SECUR LAB D×T×H (mm) 250×1,5×32

Réf.: 598720
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Tronçonnage
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 41N

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage en laboratoire hautes performances SECUR LAB en corindon avec liant à base de résine synthétique, non armé pour le tronçonnage d’aciers fondus, d’aciers frittés en tous genres et de tous les métaux ferreux de duretés diverses.

Utilisation:

  • Tronçonnaged’échantillonsen laboratoire métallurgiques sur des machines fixes.
  • Couper exclusivement avec arrosage, lubrification nécessaire.
  • Vitesse de travail30−max. 50 m/s.
  • Une pression trop élevée peut entraîner une erreur de coupe.