Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée Carbure

Réf.: 543200
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
9 article(s) en stock

Description

Exécution:

Tige très robuste avec ⌀ 8 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Pour travaux de fraisage très exigeants.
Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.