Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée Carbure
Réf.:
540350
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Description
Exécution:
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Longueur de queue 200 mm.
Queue ⌀ 6 mm.
Longueur de queue 200 mm.
Queue ⌀ 6 mm.
Utilisation:
Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.
Ne mettre la machine en marche qu’une fois la fraise insérée dans la pièce.
Ne mettre la machine en marche qu’une fois la fraise insérée dans la pièce.