Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm 80

Réf.: 573530 80
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Référence fabricant BD-ZB
Couleur jaune
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573530 80
Réf. fabricant 24538N

Description

Exécution:

Les disques de nettoyage spécial Bristle sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Avec filetage M14 intégré pour utilisation directe sur meuleuses d’angle sans autres accessoires.

Remarque(s):

Système de changement rapide Roloc™ complet ⌀ 50 et ⌀ 75 mm, voir à partir du code art. 554005.