{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 12 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
⌀ virole D2 | 10 mm | |
Longueur virole L2 | 80 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article | 574500 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006931 | |
Réf. fabricant | 458161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse pinceau Fil d’acier 0,30 mm, Type: 10X80
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
98 article(s) en stock
CHF 4.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 2.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ brosse D1 | 12 mm | 12 mm |
Longueur totale L | 120 mm | 120 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 10 000 min-1 |
⌀ virole D2 | 10 mm | 10 mm |
Longueur virole L2 | 80 mm | 80 mm |
Type de produit | Brosse pinceau | Brosse pinceau |