Brosse micro-abrasive pour tubes (A) grain 600, ⌀ brosse D1: 3,2mm

Réf.: 574470 3,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 3,2 mm
⌀ queue Ds 1,5 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574470 3,2
EAN / GTIN 4017359172285
Réf. fabricant 541084

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Garniture fine en oxyde d’aluminium (A) en grain 600, ⌀ garniture 0,30 mm, longueur totale 125 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Les brosses en nylon abrasif travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des soies. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une abrasion uniforme. Pour l’ébavurage d’alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le nettoyage et le polissage de buses et de petits alésages hydrauliques.