Rouleau nylon Durable Flex 100 mm × 10 m

Réf.: 556085
De CHF  64.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
4 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Nylon hautes performances flexible avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière plus agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène. L'excellente flexibilité facilite l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier