Rouleau nylon 115 mm × 10 m

Réf.: 556087
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
11 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Nylon hautes performances avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.