Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F 115 mm × 50 m
Réf.: 557850
- Abréviation de l'abrasif: A
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Description
Exécution:
Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Emballage sans lame d'arrachage intégrée.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Emballage sans lame d'arrachage intégrée.
Utilisation:
Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.
Convient également sur ponceuses vibrantes.
Convient également sur ponceuses vibrantes.