Petite meule sur tige fin AD-AW

Réf.: 551510
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  2.25
  • De 10
    De CHF  1.85
Sur demande
Livraison selon accord
69 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Les meules sur tige LUKAS (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige LUKAS sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Petites meules sur tige avec grain mixte (AD-AW) en corindon normal, corindon spécial rouge foncé et corindon monocristallin blanc (désignation LUKAS NDW), grain 100 (fin). Liant céramique. ⌀ tige 3 mm, longueur de tige 50 mm.

Utilisation:

Les meules sur tige présentant une grande stabilité de forme conviennent particulièrement à l’usinage de finition et d’arêtes d’aciers à outils (trempés) et Cr-Ni dans la fabrication d’outils et de moules. Vitesse de coupe recommandée: 10 − 30 m/s.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier