Meule sur tige fin SiC

Réf.: 551780
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  3.40
  • De 10
    De CHF  2.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Description

Exécution:

Les meules sur tige LUKAS (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige LUKAS sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meules sur tige SiC agglomérées à la céramique, grain 80 (fin) avec effet d'auto-affûtage et structure poreuse pour une meilleure évacuation des copeaux. ⌀ tige 6 mm, longueur de tige 40 mm.

Utilisation:

Pour utilisation sur des alliages d'aluminium et des matériaux tendres (métaux non ferreux).
Vitesse de coupe recommandée: 25 − 40 m/s.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier