Meule sur tige dureté J fin AW-CER

Réf.: 551796
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  3.75
  • De 10
    De CHF  3.10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Description

Exécution:

Les meules sur tige PFERD (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige PFERD sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meule sur tige avec grain mixte (AW-CER), dureté J. Liant tendre combinant du corindon spécial blanc et du corindon de frittage microcristallin céramique avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d'enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (désignation Pferd AWCO).

Utilisation:

Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que le titane, les alliages de nickel et de cobalt ainsi que l'acier trempé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.