Jeu de blocs à poncer, 24 pièces extra doux 120×98×13 mm

Réf.: 557480
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
51 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Bloc à poncer avec couche intermédiaire extra douce. Parfaitement adapté à tous les profils. Revêtement sur 2 côtés.
Corindon (A) avec revêtement céramique pour une plus longue durée de vie.
Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Pour le ponçage de finition de surfaces inégales et profilées sans modifier la géométrie. Ponçage de métaux, bois et plastiques avant l'application de peinture, ponçage intermédiaire de peintures.