• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Réf.: 558398

Bande abrasive grain céramique XK870T 6×520 mm

Marque: VSM
Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
200 article(s) en stock
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
Delivery by arrangement
Prix unitaire
à partir de 
CHF 1.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix unitaire A partir de 100 pièces
à partir de 
CHF 1.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

Bande abrasive XK870 avec grain céramique (CER) auto-affûtant pour une capacité de coupe et une durée de vie très élevées. La couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail sans échauffement et augmente la capacité d'enlèvement de matière.
Tissu T (robuste-souple) pour utilisation sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Données techniques

Abrasifs
Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif
Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore
< 0,1 %
Largeur bande abrasive
6 mm
Longueur bande abrasive
520 mm
Type de produit
Bande abrasive

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Notice d‘utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier