Pince-étau universelle 250 mm

Réf.: 708355 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Longueur mors 45 mm
Capacité de serrage 60 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Réf. fabricant 501AMP

Description

Exécution:

Avec verrouillage et déverrouillage à une main. Gachette pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups. Mâchoire supérieure avec rainure fraisée pour maintenir des tubes de petit diamètre.

Utilisation:

Pour le serrage sûr et rapide de matériaux profilés et plats. Pression de serrage réglable jusqu'à 10 000 N.