SOGX 130511 GG

Réf.: 234097 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 130511
Série Perceuse électrique
Type GG
Nuance HB6715
Type d'outils Carbure
Avance f 0,13 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234097 GG
EAN / GTIN 4045197742438

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :