SOGX 070306 ST1400

Réf.: 234054 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.55 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 070306
Série Perceuse électrique
Type ST1400
Nuance HB6530
Type d'outils Carbure
Avance f 0,08 - 0,14 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234054 ST1400
EAN / GTIN 4045197697738

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
230
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :