Barre d'alésage 25 mm

Réf.: 273914 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation droite
⌀ pré-perçage min. Dmin 30,5 mm
Déport L3 17,5 mm
Hauteur de plaquette L2 11,5 mm
Longueur totale L 250 mm
Vis pour plaquette 279815 13
Applications Gorges intérieures radiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273914 25
EAN / GTIN 4045197763136

Description

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utilisez les plaquettes à gauche et pour les porte-outils à gauche, utilisez les plaquettes à droite.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes