Elément de hauteur 1

Réf.: 360068 1
Remise
819,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ ext. D 80 mm
Hauteur H 50 mm
Couple 10 mm
Type 1
Type de produit Éléments de hauteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour rallonger les dispositifs de serrage flexibles. Jusqu'à 5 éléments de hauteur adaptables les uns au-dessus des autres.

Adapté(s) pour:

Dispositifs de serrage flexibles 360060 et 360064.

Livraison:

Avec protection anti-torsion et tirette 360131 18M12/120.

Accessoire(s):

Boulon 360025 pour réf. 120. Clé dynamométrique 656050 réf. 60.

Téléchargements et documents

De la même série Afficher tout