Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge TWX

Réf.: 377165 TWX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ trou 28 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377165 TWX
Réf. fabricant TW28X

Description

Exécution:

Matériau rond escamotable progressivement dans la table à l'aide de de la bague de réglage.

Adapté(s) pour:

37 7150 réf. 28/160 et 37 7160 réf. VAD