{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Composition du tissu | 70 % polyester; 30 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 230 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 40 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Pas à chaud, max. 110 °C | |
Couleur | noir | |
Taille unisexe | S | |
Type de produit | Blousons pilotes anti-froid |
Référence article | 091887 S | |
EAN / GTIN | 7330509484098 | |
Réf. fabricant | 491619009900S |