Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Blouson d'hiver Type pilote 2XL

Réf.: 091889 2XL
Tableau des tailles
  • Composition du tissu: 70 % polyester; 30 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 230
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 40 °C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 70 % polyester; 30 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 230 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 40 °C
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Pas à chaud, max. 110 °C
Couleur bleu marine
Taille unisexe 2XL
Type de produit Blousons pilotes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091889 2XL
Réf. fabricant 491619008800XXL

Description

Exécution:

Blouson pilote apportant une bonne protection contre les projections d'eau et d'huiles. Doublure matelassée dans les manches, soufflet à l'arrière, col haut, fermeture éclair à sens unique.
  • Poches poitrine.
  • Poches intérieures.
  • Poches latérales doublées polaire.
  • Poche téléphone.
  • Poche sur manche
  • Ceinture et poignets en tricot côtelé.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier