Description:
Exécution: Veste polaire robuste, coupe-vent et respirante. Pour une résistance très élevée à l'usure, la veste polaire possède un renforcement CORDURA® sur les zones exposées telles que les épaules, le col, les coudes, le buste, le dos et les manches. Il a également plusieurs poches fonctionnelles, comme une poche poitrine avec fermetures à glissière et deux poches intérieures. Pour plus de confort, la veste polaire peut être ajustée dans l'ourlet avec un cordon de serrage et l'extrémité des manches possède des passe- pouces. La veste est également équipée de détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.Tissu 100% polyester, polaire, laminé, coupe-vent et résistant à l'eau, respirant, 280g/m²Point Fort Matériau respirant coupe-ventRenforcement Renforts au niveau des épaules et des manchesDétails Col en molletonAnneau DFermeture avant Fermeture éclair plastique robuste cachée à sens uniquePoches Poche poitrine avec fermeture à glissièrePoches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieuresFinition Bas réglable par cordons de serragePoignets avec encoches pouceVisibilité Détails réfléchissants
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: 2XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 280 Gramm/Quadratmeter g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Modèle: 4955,2524
Couleur: noir
Taille de confection DE: 2XL