{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 50 % coton; 50 % polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 160 g/m2 | |
Lavage | 60 °C linge délicat | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | Kiwi | |
Taille unisexe | L | |
Type de produit | T-Shirt |
Référence article | 090143 L | |
Réf. fabricant | 290-040/L |