{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 50 % coton; 50 % polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 200 g/m2 | |
Lavage | Linge délicat 60 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | kiwi | |
Taille unisexe | M | |
Type de produit | Polo |
Référence article | 090223 M | |
Réf. fabricant | 839-040/M |