Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Salopette Quality Dress 94

Réf.: 091131 94
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur bleu bleuet
Matière Coton
Taille UK 32L
Taille US 32/34
Taille ES 40L
Taille NL 94
Taille de confection DE 94
Taille FR 40L
Taille IT 40L
Protège-reins oui
Genoux renforcés oui
Braguette Fermeture à glissière
Fermeture encliquetable Fermeture en plastique solide et résistante à la chaleur
Bas de jambe droite, ouverte
Nombre de poches latérales 2
Poches latérales appliquée, renforcée
Nombre de poches de genou 2
Nombre de poches pour mètre pliant 1
Nombre de poches de cuisse 1
Poche pour téléphone portable oui
Poche bavette appliquée, avec séparation auto-aggripante
Double bavette avec poche à fermeture éclair oui
Type de produit Salopettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091131 94
Réf. fabricant 3651 1314 46 GR.94

Description

Exécution:

Vêtements de travail Quality Dress en coton résistant. La gamme de produits d'un excellent rapport qualité/prix présente des boutons cachés et des fermetures éclair afin de protéger les surfaces sensibles. 100% coton pour un port agréable.
Salopette avec ceinture réglable 6 cm.
  • Bavette avec poche plaquée et poche à fermeture éclair.
  • Fermeture en plastique solide et résistante à la chaleur.

Description:

  • Fermeture éclair.
  • Deux poches avant renforcées.
  • Poche cuisse.
  • Poche pour téléphone portable.
  • Genoux renforcés.
  • Poche pour mètre pliant.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Salopette en gris sous le code art. 091132.
Vous trouverez un tableau des tailles avec une correspondance des tailles de confection internationales dans notre partie information à la fin du catalogue.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Stature
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Stature
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Stature
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Mesure
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier