{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Industrie | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 70 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Chaud, max. 200 °C | |
Couleur | bleu marine / bleu bleuet | |
Taille UK | 3XL | |
Taille US | 3XL | |
Taille ES | C62 | |
Taille NL | C62 | |
Taille SE | D96 | |
Taille de confection DE | 62 | |
Taille FR | 56 | |
Taille IT | C62 | |
Type de produit | Salopettes |
Référence article | 091431 62 | |
Réf. fabricant | 266418008985C62 |