{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CANVAS 320 | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35 % coton; 65 % polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 320 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | Noir | |
Taille ES | 44C | |
Taille de confection DE | 24 | |
Taille FR | 44C | |
Taille IT | 44C | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091362 24 | |
Réf. fabricant | 2124 GR. 24 |