Exécution:
Chaussures de sécurité de la série
VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
- Tige en microfibres très légères.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
- Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
Sandales à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.
Série VF avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et protection antiperforation en tissu.
Norme:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 500g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
Remarque(s):
Modèle large XB sous 092593.