Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires AL 742 PLUS ESD, S2 NB 36

Réf.: 092621 36
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AL 700 Plus ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 36
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092621 36
Réf. fabricant ESD AL 742 PLUS NB GR. 36

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALLROUND à système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Intérieur fonctionnel respirant.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures de sécurité à extérieur en nubuck souple. Semelle extérieure TPU Dynamics ESD, en gris argent.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Autre version XB sous 092622.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier