Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures hautes grises/bleues VX 769 Bau Perbunan, S3 NB 38

Réf.: 092801 38

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VX 700
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE 38
Couleur noir
Tige Cuir lisse
Matériau semelle extérieure Perbunan VX
Antidérapant oui
résistant à la coupure oui
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092801 38
Réf. fabricant VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38

Description

Exécution:

Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.
  • Languette fermée.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Autre version XB sous 092802.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier