Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque antibruit Bilsom® Clarity® C1

Réf.: 097765 C1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Clarity
Valeur SNR (isolation acoustique) 25 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097765 C1
Réf. fabricant 1011142

Description

Exécution:

La Sound Management Technologie™ (SMT) brevetée renforce la sécurité en atténuant de manière fiable les bruits nuisibles tout en permettant la perception de la parole et des signaux d'avertissement. Les évidements de ventilation dans le serre-tête intérieur réduisent la pression sur la tête de même que la transpiration. Ceci contribue, en combinaison avec le design moderne, à une meilleure acceptation du port de casque.
Pour une protection fiable dans les zones présentant un niveau sonore moyen. SNR = 25 dB (H = 24 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour la série Bilsom® Clarity® sous 097761.