Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de bouchons antibruit E-A-R™ CLASSIC™ II RT500

Réf.: 097310 RT500

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 28 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Contenu 500 paire
Emballage En vrac
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097310 RT500
Réf. fabricant 7000103734

Description

Exécution:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Grâce à leur mousse polymère à expansion lente, les bouchons s'adaptent de manière optimale au conduit auditif et garantissent ainsi une isolation fiable. La surface à finition rugueuse et la résistance à l'humidité empêchent tout glissement dans le conduit auditif. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Bonbonne de recharge contenant 500 paires de bouchons pour distributeurs de protections auditives One-Touch-Pro™.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier