Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Paire de gants KryTech 531 8

Réf.: 094554 8
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Matériau support PEHD
Revêtement Nitrile / PU
Applications Tous usages
Couleur noir / vert
Taille des gants 8
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094554 8
Réf. fabricant 34531008

Description

Exécution:

KryTech 531. Gants anti-coupures avec revêtement nitrile-PU à base d'eau pour travaux dans des environnements peu sales. Résistance à l'abrasion élevée pour une longue durée de vie. Oeko-Tex® Standard 100. Sans DMF. Durée de vie prolongée car lavable jusqu'à 5 fois.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.