Paire de gants HyFlex® 11-755

Réf.: 094449
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  19.05
  • De 12
    De CHF  15.85
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
109 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: E

Description

Exécution:

Gants anti-coupures particulièrement légers et fins de la série HyFlex®. Disponibles en trois classes de protection anti-coupures élevées. Technologie INTERCEPT™ intégrée, compatible écrans tactiles, technologie de tricot à jauge 18. Testés dermatologiquement par Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Niveau de protection contre les coupures E pour une protection contre les risques de coupure très élevés.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"