Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants Diamond Black D 9

Réf.: 094541 9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4X42D
Matériau support Dyneema®
Revêtement Mousse nitrile
Applications Tous usages
Couleur noir
Taille des gants 9
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094541 9

Description

Exécution:

Diamond Black D. Gants offrant une protection anti-coupures élevée de la classe D suivant la nouvelle norme EN 388:2016. Paume et extrémités des doigts revêtues de mousse nitrile sablée pour travaux dans des environnements humides et huileux. Enduction paume et doigts.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.