Paire de gants 6735

Réf.: 094531
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  15.50
  • De 10
    De CHF  12.90
Sur demande
Livraison selon accord
191 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: C

Description

Exécution:

6735. Gants anti-coupures avec revêtement en mousse nitrile pour une bonne préhension dans les environnements légèrement humides et huileux.Ces gants résistent à une chaleur de contact de 100° pendant 13s.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.