Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Harnais ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

Réf.: 098114

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant XL
Tour de hanches 800 - 1300 mm
Poids 2,4 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098114
Réf. fabricant G-0110-WMC-OR-XL

Description

Exécution:

ARG 110 Entry West Orange. Harnais partiellement élastique très confortable. Il combine la liberté de mouvement et les avantages d’un harnais élastique avec la sécurité procurée par des sangles statiques. Version spéciale avec couleurs haute visibilité. Fermetures à clic pratiques pour une mise en place rapide et simple du harnais. Avec anneaux de sauvetage sur les épaules pour une grande sécurité lors des opérations de dégagement et de sauvetage dans les puits et les canalisations.

Utilisation:

Pour travaux dans des canalisations, puits, cuves.

Norme:

EN 361