• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret alésoir carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 12,7mm

Réf.: 693083 N° de catalogue.: 122795

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Tolérance: ±0,003
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 12,7 mm
Tolérance ±0,003
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 77 mm
Longueur totale L 124 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,32 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 693083
Numéro de catalogue 122795
EAN / GTIN 4062406102890
Réf. fabricant 122795 12,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Fonte GG(G)
K
60
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Perçage et alésage en une opération. Précision de concentricité maximale. Avec 4 arêtes d'alésage pour une précision et une qualité d'état de surface optimales comme lors de l'alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.