• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 1/2

Réf.: 691772 N° de catalogue.: 122361
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h7

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
Le ⌀ nominal en pouces correspond 12,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Type H
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 40,95 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 60 mm
Longueur totale L 107 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Avance f dans l'acier < 60 HRC 0,13 mm/tr
Bague de couleur rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 691772
Numéro de catalogue 122361
EAN / GTIN 4062406116699
Réf. fabricant 122361 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
55
Acier < 55 HRC
H
28
Acier < 60 HRC
H
16
Acier < 65 HRC
H
14
Acier < 67 HRC
H
10
Fonte GG(G)
K
70
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial et donc arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Grâce aux arêtes principales convexes et un chanfrein bien défini, le foret offre une grande stabilité et une charge admissible maximale.
Revêtement multi-nanocouche spécial pour le perçage dans les aciers trempés.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122362.
Type HE: commander avec le code art. 122361 + 129100HE.
Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier