{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pro Steel | |
| ⌀ nom. DC | 9 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Exécution | 4×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 140 degré | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
| Longueur totale L | 89 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
| Sommaire | 5 | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 677714 | |
| Numéro de catalogue | GG1669 | |
| EAN / GTIN | 4045197986849 | |
| Réf. fabricant | GG1669 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |