Micro-fraise carbure monobloc GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 3X6mm

Réf.: 668080 N° catalogue.: 201631
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 63.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 4,6 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 6 mm
⌀ de détalonnage D1 2,91 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 65 HRC 0,025 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,03 mm
Facteur de correction ap corr 1
Bague de couleur rouge
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 668080
Numéro de catalogue 201631
EAN / GTIN 4045197933331
Réf. fabricant 201631 3X6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
72
Acier < 65 HRC
H
55
Acier < 67 HRC
H
50
Acier < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur hautes performances. Egalement idéales pour l'usinage de cuivre électrolytique. Dépouille double pour un usinage dur de haute précision.
Tolérances:
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Angle d’épaulement α = 16°.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Rainures pleines: ap = 0,05×D×ap corr
Dressage: ap = 0,1×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex.: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier