Foret carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Réf.: 643382 N° catalogue.: 123036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme d'usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 16,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme d'usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 146,3 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 171 mm
Longueur totale L 222 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,66 mm/tr
Bague de couleur vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 643382
Numéro de catalogue 123036
EAN / GTIN 4045197842312
Réf. fabricant 123036 16,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d'avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
  • La géométrie de coupe spéciale avec angles de coupe stables et grand espace libre au centre permet de travailler avec des avances maximales.
  • L'amincissement optimisé en termes d'évacuation des copeaux et breveté produit une faible pression de coupe et assure un bon bris de copeaux.

La technologie novatrice de l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier