{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | VD PRO | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Classe de protection | S2 | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Isolation au froid | jusqu’à -20 °C | |
| Norme | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 | |
| Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
| Propriété | Fermeture rotative; Amortissement Vario® | |
| Pointure UE | 44 | |
| Couleur | noir/bleu | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
| Référence article | 637653 | |
| Numéro de catalogue | 092534 | |
| EAN / GTIN | 4044348546703 | |
| Réf. fabricant | VD PRO 1500 BOA NB 44 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |