{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 471 | |
| Revêtement spécial / peinture | huilé | |
| m | 1,85 mm | |
| Magasin à (pces) | 100 pc. | |
| matériau | acier à ressort | |
| d3 | 38,5 mm | |
| PV | B | |
| surface | phosphaté | |
| s | 1,75 mm | |
| d4 | 55,7 mm | |
| type | A42 | |
| d2 | 39,5 mm | |
| d1 | 42 mm |
| Référence article | 565258 | |
| Numéro de catalogue | 1040 | |
| EAN / GTIN | 7610106081389 | |
| Réf. fabricant | A42 |