Tapis de travail Ease Largeur 122 cm, gris, Longueur: 150cm

Réf.: 484227 N° de catalogue.: 964511
Prix par 1 Unité (CHF 168,35 / 1 Square metre)
Prix HT CHF 285.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Longueur 150 cm
Largeur 122 cm
Epaisseur 12,7 mm
Matière Vinyle microcellulaire
Surface Surface alvéolée
Couleur gris
Chanfrein 4 côtés
Avec arêtes de sécurité Sans
Enfichable non
Sans silicone oui
Poids par surface 4 kg/m2
Type de produit Tapis de travail

Identification et classification

Référence article 484227
Numéro de catalogue 964511
EAN / GTIN 0662641741072
Réf. fabricant 441FC015YL
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

Tapis industriels pour sollicitations moyennes:
  • En vinyle microcellulaire avec surface alvéolée. Surface de protection très résistante Dyna Shield™ (pour une meilleure durée de vie).
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Classe d’inflammabilité 2 suivant NFPA code de sécurité 101.
  • Epaisseur 12,7 mm, poids env. 4 kg / m2.
  • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

Remarque(s):

Le vinyle microcellulaire craint les graisses industrielles, lubrifiants, etc. Convient à une utilisation dans les endroits secs.