Foret carbure monobloc GARANT Master Steel Micro, queue cylindrique DIN 6535 HA 8×D, AlCrN, ⌀ DC m7: 2,71-Xmm

Réf.: 325942 N° catalogue.: 121224
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 5 Unité
    CHF 152.50 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 127.00 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Plage de ⌀ 2,71 mm - 2,80 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 128 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 59 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 325942
Numéro de catalogue 121224
EAN / GTIN 4062406632526
Réf. fabricant 121224 2,71-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Microforets hautes performances pour une utilisation universelle. Sécurité des processus maximale grâce aux outils parfaitement équilibrés et au listel élargi. Perçage de diamètres de très petite taille jusqu’à la profondeur maximale possible après l’alésage pilote. Un compromis optimal entre le renforcement de l'âme et la taille des goujures pour une bonne évacuation des copeaux, même pour les matériaux qui produisent des copeaux de grande taille. Le débit de copeaux évacués et la durée de vie accrus offrent un processus de perçage économique, y compris pour les diamètres de perçage de très petite taille avec un ratio diamètre/longueur élevé.

Remarque(s):

Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 5 pièces
Fabrication spécifique au client: annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier