Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 7mm

Réf.: 325753 N° catalogue.: 116051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 6.70 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 5.55 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CleverDrill
⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 340
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 91,5 mm
Longueur des goujures Lc 102 mm
Longueur totale L 156 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 325753
Numéro de catalogue 116051
EAN / GTIN 4062406745325
Réf. fabricant 116051 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
64
Alu (à copeaux courts)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
26
Acier < 750 N/mm²
P
26
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Fonte GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill − Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus
Produit succédant à 116050.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier